マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75928903
品番
MC-1J3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
仕様
1ジャック3プラグ
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
Φ5.5×2.1