画像準備中

DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75928921 品番MC-2377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)1.8 定格電流(A)1 プラグ(mm)Φ5.5×2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75928921 MC-2377 76022906 MC-2377 画像準備中 DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ マル信無線電機 1パック(10個) 13,980 税込15,378 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする