画像準備中

DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状アングル 注文コード75929253 品番M04-450DJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状17種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス 形状アングル ケーブル長(m)- 区分電圧/1 定格電圧(V)DC3.15 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ2.35×0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75929253 M04-450DJ 76024419 M04-450DJ 画像準備中 DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 1パック(10個) 1,898 税込2,088 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904923
2014-04-13
用途:
DCアダプターの断線修理に使用。

タブレットPCの充電用DCアダプターのプラグ部が断線したので修理用に購入しました。
大きさは現状のモールド品と変わらず、ちょうど良い大きさです。
半田付けも容易にできました。充電できるようになって、またタブレットPCが使えるようになって大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする