マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75929883
品番
MC-25ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
-
形状
ストレート
種類
丸型
極数
3
ケーブル長(m)
1.8
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス