3極超小形単頭プラグ Φ2.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75929892 品番MC-25STL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ- 形状アングル 種類丸型 極数3 ケーブル長(m)1.8 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75929892 MC-25STL 76026607 MC-25STL 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機 1パック(10個) 14,980 税込16,478 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904591
2020-04-11
用途:
電気設備の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりも造りがしっかりしており、実用的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする