ピン・プラグジャック MR-3325G

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75931475 品番MR-3325G-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC34 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下 挿入力3kg以下 抜去力0.1kg〜3kg 耐電圧(V/min)AC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75931484
2021-06-15
用途:
オーディオのメンテナンス

全体の造りは良いのですが、色分けのリング?が細いので見分け辛いです。
色分け部分を、後端の細いミゾではなく、中央の広いミゾの所にすれば、もっと見分けやすくなると思います。

対象商品:
75931484
2019-10-14
用途:
カーオーディオ
GARAGE-ES 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真よりスリムでコンパクトです
ハンダ付けもしやすい

対象商品:
75931466
2017-10-18
用途:
音楽配信用
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

高級感ある外観および金メッキ端子で性能・信頼性あると思われます。

対象商品:
75931466
2017-04-13
用途:
オーディオ用

CDプレーヤーとアンプを繋ぐケーブル作製のため購入しました。
しっかりした作りだと思います、欲を言えば色分けされた商品も当日出荷だとありがたいです。

対象商品:
75931484
2016-10-14
用途:
オーディオ機器の修理に
農・林・水産業

しっかりしたつくりです。金メッキ加工で信頼できます。カラーの色は注文時に選びますが品番からは少しわかりにくかったです。
コードは太めのコードに適合します。細いコードには合いません。
太めのコードの合わすと高級感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする