マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ピン・プラグジャック MR-565G
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75931606
品番
MR-565G-BL5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
金メッキタイプ
形状
ストレート
色
青
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
6.3
接触抵抗(mΩ)
30以下
挿入力
30N以下
抜去力
3〜30N
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC250