マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ピン・プラグジャック MR-655、MR-699G
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
75932491
品番
MR-699-R0
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
コネクタ形状
ジャック
取付
パネル取付
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
メス