マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ロック式小型単頭プラグ&ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
コンタクト形状
メス
注文コード
75934406
品番
MLR-133J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コンタクト形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
タイプ
ステレオ
プラグ(mm)
Φ3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75934406
MLR-133J
76023956
MLR-133J
ロック式小型単頭プラグ&ジャック
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
6,198
税込
¥
6,818
内容量が変更になりました。