画像準備中

ロック式DCプラグ・ジャック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状オス 注文コード75934485 品番MP-121MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト形状・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)- 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75934485 MP-121MR 76024026 MP-121MR 画像準備中 ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機 1パック(10個) 1,998 税込2,198 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903697
2020-08-03
用途:
電源ボックス
その他業種

コネクターを縦に使用するので、ロック機構が脱落防振になり有効です

対象商品:
38903697
2018-02-24
用途:
電子工作の電源入力
その他業種

特殊な使い方ですが、電源コードを手綱として工作品落下防止の対策に使用。ロック式でない通常品と比較すると寸法が大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする