マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
同軸コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
オス
仕様
BNC
形状
アングル
注文コード
75934634
品番
MNC-579LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・仕様・形状
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
アングル
結合方式
バヨネットロック
仕様
BNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75934634
MNC-579LS
76024674
MNC-579LS
同軸コネクター
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量が変更になりました。