マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
同軸コネクター・変換アダプター
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
メス・オス兼用
仕様
BNC PLUG TO PL-259 JACK
注文コード
75935045
品番
MNC-575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
結合方式
ねじ/バヨネットロック
仕様
BNC PLUG TO PL-259 JACK
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75935045
MNC-575
76023326
MNC-575
同軸コネクター・変換アダプター
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量が変更になりました。