画像準備中

同軸コネクター・変換アダプター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状メス・オス兼用 仕様PL-259 TO BNC JACK 注文コード75935072 品番MNC-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト形状・仕様など66種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート 結合方式ねじ/バヨネットロック 仕様PL-259 TO BNC JACK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38904503
2018-10-19
用途:
監視カメラの試験接続

とりあえず接続し使用できているが
RCA側はユルユルで頼り無いので
イマイチである

対象商品:
38904512
2015-09-21
用途:
防犯カメラの録画機器との接続
医療・福祉・介護関連業

特に問題なし

対象商品:
38904503
2015-12-27
用途:
監視カメラ設置工事

品質的には特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする