マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
同軸コネクター・変換アダプター
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
メス・オス兼用
仕様
BNC ADAPTOR BNC MALE TO TNC FEMALE
注文コード
75935081
品番
MNC-591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
結合方式
ねじ/バヨネットロック
仕様
BNC ADAPTOR BNC MALE TO TNC FEMALE