日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
75937416
品番
50397-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
定格電流(A)
AWG#22:最大3
AWG#24:最大2.5
AWG#26:最大2
AWG#28:最大1.5
適合工具
手動圧着工具/57316-5000
引抜工具/11-26-0100(J5800-009)
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/バラ状
サイズ
芯線/AWG#22〜#28
定格電圧(V)
最大/250
被覆ストリップ長(mm)
2.3〜2.8
被覆外径(mm)
Φ1.15〜Φ1.8
適合ハウジング
51111