日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10000個)
注文コード
75937443
品番
50097-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ
芯線/AWG#20〜#24
KV□0.2〜□0.5
AVS□0.3〜□0.5
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000
手動圧着工具/57118-5000
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/4
被覆ストリップ長(mm)
2.5〜3.0
被覆外径(mm)
Φ1.3〜Φ2.1
適合ハウジング
51035