HD0417RD2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938258 HD0417RD2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938258 HD0417RD2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938258 HD0417RD2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938258

クリプトン40W代替LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75938258 品番 HD0417RD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色 消費電力(W)4 波長(nm)色:650 寸法(Φ×mm)48×88 質量(g)45 角度(°)発光:200 調光の可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする