HD0417YED2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938285

 

HD0417YED2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938285
HD0417YED2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938285
HD0417YED2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938285
HD0417YED2 クリプトン40W代替LED 光商事 75938285

クリプトン40W代替LED

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
光色
内容量1個注文コード75938285品番HD0417YED2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色消費電力(W)4波長(nm)色:585寸法(Φ×mm)48×88質量(g)45角度(°)発光:200調光の可否対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする