光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の 一般電球タイプLED電球
60W代替LED調光対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75938328
品番
HD0826YD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
830
発光色
白
消費電力(W)
8
配光角度(°)
230
寸法(Φ×mm)
60×115
質量(g)
70
色温度(K)
5000
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応