電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 75938597 品番 51005-0400
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別) アウトレット
¥149119
材質PBTP、UL94V-0 極数4 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:125 寸法A(mm)10.6 耐電圧AC500V/1分間 定格電流(A)最大:2 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)8.6 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75938572
2023-06-15
用途:
ラジコンヘリに使用する予定です。
自動車・二輪車・自転車関連業

10個入りで購入しやすいです。色々なコネクタ等を購入する際助かります。商品の品質は特に問題ないかと思います。品揃えも良く10個入り等の商品も多く満足しております。

対象商品:
75938572
2016-08-28
用途:
模型用のバッテリと受信機を接続するための使用しています。
TKエンジニアリング 様

いつもご利用させて頂いておりますが、品質ならびにスピード・サービスが行き届いておりいつも満足しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
75938572
2014-06-27
用途:
ラジコンヘリの部品作製

ものすごく小さな部品ですが、高い精度で造られており、不良品が全く含まれていません。
品質管理のレベルが高いと感じます。
10個セットで販売されていますが、50個セットの単位でも良いと思います。

対象商品:
75938572
2019-06-12
用途:
ラジコンのバッテリー端子
製造業

小さい部品ですが、安っぽい感じが無く良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする