ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
マグネット付六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
吸着力(N)
24
寸法L(mm)
15
注文コード
75938644
品番
HBMM6-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
吸着力(N)
24
材質
ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石
表面処理
ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ
強度区分
4.8
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
15
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。