HBMM10-30 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938723 HBMM10-30 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938723 HBMM10-30 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938723 HBMM10-30 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938723

マグネット付六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 吸着力(N)102 寸法L(mm)30 注文コード75938723 品番HBMM10-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は吸着力・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。

吸着力(N)102 材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石 表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ 強度区分4.8 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)30 寸法B(mm)17 寸法D(mm)14 寸法T(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする