中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058

(7件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25000個) 注文コード 75939001 品番 50058-8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57067-3000
引抜工具/57072-6000
材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 定格電圧(V)(最大)125 定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8 被覆ストリップ長(mm)1.4〜1.9 被覆外径(mm)Φ0.5〜Φ1.0 使用範囲(AWG)(芯線)#28〜#32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。かしめる工具が安く手に入ればより良いと思います。

対象商品:
75939026
2020-09-18
用途:
電子部品の試作
農・林・水産業

電子部品の試作のため急に必要になりました。
ハウジング、コネクタ、コンタクトがまとめて注文出来たので良かったです。
安価で短納期で購入できて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
75939026
2020-03-13
用途:
内部機械配線
建設業・工事業

慣れると絶縁体外径1.2でもかしめられます。コネクタに入るようペンチで調整が必要ですが品質は問題ありません。慣れるまで余分に購入をお勧めします。

対象商品:
75939026
2018-06-21
用途:
表面実装の部品を用いた自作のセンサ回路に
その他業種

1.27mmピッチの基板で小型のセンサ回路を試作、これに背の低い小型のコネクタが必要となった、1.27mmピッチで小型なので使ってみた

対象商品:
75939026
2018-01-30
用途:
制御基板

何も保護されず他の大きな金物部品と梱包・輸送され、100個入りビニル袋は金物に押されたブツブツの跡が激しくついて届いた。変形すると使用できないうえ、中途半端な変形は目視で確認しづらく信頼性を損なう。梱包の管理がおかしいのではないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35518944
2014-02-11
用途:
R/C

老眼にはキツイですがPA-09でコンタクト作る際はとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
75939026
2016-11-28
用途:
RC

個別に切断済み(バラ状)、で良い。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする