中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock リセプタクルハウジング 51103

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード75939035 品番51103-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合
ウエハー:53375、53426、53517、53608
ターミナル:50351、50752
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
コンタクト挿入力
9.8N(2.2lb)
(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
14.7N(3.30lb)
(最小、1極あたり)
耐電圧AC1000V(1分間) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 種別圧着ハウジング 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状メス形状 白色 ピッチ(mm)2.5 極数2 定格電圧(V)250(最大) 寸法A(mm)7.2 列数1 定格電流(A)3(最大) 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)5.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)9.5×7.5 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75939035 51103-0200 29081326 51163-0200 画像準備中 51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex) 1個 6 税込7 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75939035
2021-09-01
用途:
他社様に頼まれました
新栄電子株式会社 様

早く届き、使いやすいくて大変良かったです。
またお願い致します。

対象商品:
08560544
2013-05-23
用途:
ゲーム機の部材

Monotaroさんは商品の点数が多いのと価格の安さに大変満足しています。
ほぼ、定期的に購入させて頂いていますが迅速丁寧に対応頂いています。
これからもず〜とご利用させて頂こうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする