適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57022-3000
引抜工具/57031-6000
寸法A(mm)1.9寸法D(mm)4.5寸法B(mm)2.3寸法C(mm)3.6適合ハウジング:5559、52025材質黄銅、錫メッキ形状オス形状サイズ芯線/AWG#16~#28定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)電線抱合範囲AWG(#)18、20、22、24材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/2.5μm(100μ″)Tin(Sn)電線被覆外径(mm)1.30~3.10(.051~.122″)被覆ストリップ長(mm)3.0-3.5被覆外径(mm)1.3-3.1適合電線範囲 AWG(#)18-24