抜去力
3.0N(0.67lb)
(最小、1極あたり)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75142
表面処理
PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)
下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
挿入力
6.85N(1.54lb)
(最大、1極あたり)
接触力
1.96N(0.44lb)
(最小、1極当り)
基板挿入力
49.0N(11.01 lb)
(最大、総合)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
極数6
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む)
寸法A(mm)13.8
耐電圧AC1500V/1分間
寸法B(mm)8.4
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square