日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
定格電流(A)
最大/9
注文コード
75939446
品番
5569-02A1-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘッダー/ナイロン66
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大/600
寸法A(mm)
15.4
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
最大/9
寸法C(mm)
5.4
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-0