日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
定格電流(A)
最大/9
注文コード
75939473
品番
5569-08A1-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘッダー/ナイロン66
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大/600
寸法A(mm)
28
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
最大/9
寸法B(mm)
12.6
寸法C(mm)
18.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-0