LION (ライオン事務器)
ダストボックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
プラスチック
注文コード
75939615
品番
DB-43F
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用のダストボックスです。
材質
本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂
フタの種類
スイング式
容量(L)
43
商品タイプ
本体+フタ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×400×635
質量(kg)
2.2
タイプ
プラスチック
形状
角形
仕様
分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません