電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数4 注文コード75939665 品番53048-0410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は極数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質
ウエハー:ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-0
ピン:りん青銅、錫メッキ
極数4 使用温度範囲(℃)-40〜+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/125 寸法A(mm)6.75 耐電圧AC250V/1分間 定格電流(A)最大/1 寸法B(mm)3.75 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75939656
2020-10-05
用途:
電子部品の試作
農・林・水産業

急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。

対象商品:
00710438
2019-08-06
用途:
基板間の接続に使用

適度なサイズの小型版なので、非常に使い勝手が良いです。
価格も安いです! 10個単位の販売も考えてほしい。

対象商品:
75939656
2017-10-17
用途:
小型ドローン用端子に
建設業・工事業

Eachine E011にファームウェア書き換え用端子をつけるために使用。
ストレートタイプよりもコンパクトにまとまるかなと思ったけど、
ビス穴と干渉するので、結局ストレートタイプを取り付けました。
扱いやすいので他の使い方を探すかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする