燕三 IH対応焼肉・餃子鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943289 品番EM-044
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
炒めもの・焼きものに『鉄』が適しているのは、油なじみが良く、はじかないから。
高温に強くハードな調理に耐えられます。

サイズ(cm)26 寸法(mm)約395×310×60 質量(g)約1400 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、内面:ファイバーライン加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする