ビタミンアイランド マルチスライサー&ステンレスピーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944025 品番ME-7289
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

野菜調理のバリエーションアップ。
食生活をもっとヘルシーに。
キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。
スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。
安全ホルダー付。

寸法(mm)収納時:約235×85×88 質量(g)約450 材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼 セット内容スライサー・千切り・つま切り・おろし・ステンレスピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする