ビタミンアイランド ステンレススライサーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944034 品番ME-7290
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

野菜調理のバリエーションアップ。
食生活をもっとヘルシーに。
キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。
スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。
安全ホルダー付。

寸法(mm)収納時:約275×90×100 質量(g)約500 材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼 セット内容スライサー・千切り/つま切り・おろし・三徳ピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする