MJ-0644 ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス) 和平フレイズ 75944454 MJ-0644 ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス) 和平フレイズ 75944454 MJ-0644 ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス) 和平フレイズ 75944454

ラノー 着脱式ホットサンドメーカーW3枚組(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944454 品番MJ-0644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

キッチンに溶け込む落ち着いたカラーのホットサンドメーカー。
プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。
ホットサンドが一度に4個作れるボリュームサイズ。
着脱式プレートを変えれば、ホットサンドの他にワッフルや焼きおにぎりが作れます。
プレートはロック解除で簡単に取外し可能です。

寸法(mm)約245×235×100 質量(g)約2200 材質本体:フェノール樹脂・ステンレス鋼、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン、おにぎり型:ポリプロピレン 電源(V)100 コード長さ(m)約1.4 消費電力(W)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする