曜日別特売
- 水溶性ツヤ出しニス 和信ペイント 75945554

水溶性ツヤ出しニス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(110mL)
内容量1本(110mL)注文コード75945554品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級アズワン品番64-8289-78危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)0.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945554
2024-07-18
用途: 細かいガラスの粒を紙のボードに固定するためにこれを土台の下塗りに使います
ヒューズカンパニーその他業種

ガラス瓶でないので落としても割れません
昨年まで近所のホームセンターで購入しておりましたが、オーナーが変わってから他メーカーのガラス瓶のものに変わりました。万が一落として割れた際に床が大変なことになるのでわざわざネットで発注しています。

対象商品 : 75945545
2024-07-09
用途: ミニチュア作品の艶出し
Salon ' Apiサービス業

乾燥が早く作品に使いやすくてリピートしてます。
ミニチュア作品にも使える小さめの刷毛付きボトルか移し替えれる容器があれば嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする