和信ペイント
水溶性ツヤ消しニス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(0.7L)
1本(110mL)
1本(300mL)
1缶(0.7L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
75945606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途
屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所
屋内用
特性
ツヤ消し
仕様
うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液
乾燥時間(分)
約10~20(20℃)
主な用途
木、紙粘土、ポスター
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8289-84
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.7L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
5.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
3.1
危険物の性状
水溶性