西敬(イカリボシ)
白無地ICカード FelicLiteS 100枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100枚)
注文コード
75946398
品番
FLS-100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。
用途
規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)
材質
PVC
色
白
質量(g)
5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
54×85.6×0.8
注意
※SONY製のFelicLiteSチップを搭載した非接触ICカード。全数ICチップの通信検査済みでIdm全数読取確認済です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)