- 耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ 75946486

※使用例

- 耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ 75946486
- 耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応 モノタロウ 75946486
モノタロウ

耐切創手袋 ニトリルコーティング E タッチパネル対応

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50双)
サイズSS/ロング
内容量1箱(50双)注文コード75946486品番-
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐切創性と快適性・柔軟性・作業性を兼ね備えた手袋です。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。
18ゲージで編み目もより細かく、素肌に近いフィット感と耐切創性も高く、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。また、手袋をしたままでもタッチパネルを操作できるタッチパネル機能が備わっております。

用途
属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。事前に安全性をご確認のうえで使用ください。
※カットレベルは、EN388規格に準拠した測定データであり、保証値ではありません。
※本製品はタッチパネル操作可能ですが、機種や保護フィルムの種類によって、正常に反応しないことがあります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-03
用途: 屋外作業
その他業種

手首まで覆われるので購入したが、使用してすぐに親指と人差し指の間のカバーが剥げ、黒い滑り止めの部分はどんどん剥げてきて、ただの軍手の状態になった。作りが悪すぎて2度と購入できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする