兼定
兼定の 料理道具
兼定の 包丁・ナイフ・砥石
兼定の 砥石・包丁差し
折りたためる水研ぎシャープナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75946897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水研ぎでよみがえる抜群の切れ味!
折りたためて収納に便利!
分解清掃可能!
研ぎ性能長持ち!
水がなくても研げる
用途
包丁の研ぎに
仕様
食洗不可
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃ )、砥石:セラミックス、滑り止め:熱可塑性エラストマー