FD-RY-209G ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂 75950079 FD-RY-209G ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂 75950079 FD-RY-209G ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂 75950079 FD-RY-209G ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂 75950079 FD-RY-209G ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂 75950079

ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)973 タイプGR・Gp添架(バンド式) 注文コード75950079 品番FD-RY-209G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は高さ・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。
蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。
電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。
筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。
特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。

タイプGR・Gp添架(バンド式) 質量(kg)3.4 幅(mm)146 奥行(mm)88 高さ(mm)973 材質(支柱)鋼管 静電粉体塗装 LED LED使用数(個)6 色(反射部)蛍光橙 色(本体) 蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ 電池太陽:シリコンソーラー 発光体6個・LED赤色発光 点滅数(回/分)250〜350 点滅灯:自動 バッテリー太陽電池3.7V-61mA 材質反射体:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付金具SGCC Z27 用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
注意
※電気二重層コンデンサを使用しており、出荷時には完全放電しています。設置当日は作動しなかったり、仕様通りの時間動作しないことがありますが故障ではありませんのでご了承ください。
※トンネル内や高架下と街路灯直下など夜間でも明るい箇所には設置しないでください。
※年間を通して南中時に2時間以上直射日光が当たる場所に設置してください。
※「フラッシュデリ」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4701434号)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする