画像準備中

400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形)(TOシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75950235 品番TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) クラス400型 ボア径スタンダードボア 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771BE 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法L(mm)74 寸法H(mm)45 寸法D1(mm)80 寸法d(Φmm)10 寸法S1(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする