呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体水、油、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス400型
ボア径スタンダードボア
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)C3771BE
材質(ボディキャップ)C3771BE
寸法L(mm)80
寸法H(mm)50
寸法D1(mm)80
寸法d(Φmm)15
寸法S1(mm)34