呼び径(A)25
呼び径(B)1
バルブ種類ボールバルブ
形状横形3方向
使用流体水、油、ガス
接続方式管フランジ
管フランジの呼び25A(1B)
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス10K
ボア径スタンダードボア
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)青銅鋳物
材質(ボディキャップ)青銅鋳物
寸法D(mm)130
寸法d(Φmm)25
寸法d1(Φmm)20
寸法H(mm)97
寸法L(mm)155
寸法L1(mm)77.5
仕様Lポート