画像準備中

青銅製3方2面シートボールバルブ(10K)(スタンダードボア・フランジ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75950436 品番TNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 バルブ種類ボールバルブ 形状横形3方向 使用流体水、油、ガス 接続方式管フランジ 管フランジの呼び40A(1 1/2B) ハンドル形状レバー式 最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) クラス10K ボア径スタンダードボア 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ボディキャップ)青銅鋳物 寸法D(mm)130 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)32 寸法H(mm)106 寸法L(mm)175 寸法L1(mm)87.5 仕様Lポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする