呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
仕様Tポート
形状横形3方向
種類ボールバルブ
寸法L(mm)70
寸法H(mm)52
寸法L1(mm)35
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(+150℃以下の水、油、ガス)
寸法S(mm)26
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)130
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
寸法d(Φmm)10
使用流体水、油、ガス
寸法H1(mm)-
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)青銅鋳物
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス400型
ボア径スタンダードボア