画像準備中

400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75950551 品番T4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様Lポート 形状横形3方向 寸法L(mm)100 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(+150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)150 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)20 使用流体水、油、ガス 寸法H1(mm)- ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法S1(mm)39 クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950551 T4L 37688192 T4L-25A 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688235
2018-04-11
用途:
水道水の切り替え

ホースつなぎを2か所で必要とする箇所のホースを差し替えすることなくハンドルで切り替えて供給することができて大変便利です。仕事能率が向上する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする