画像準備中

10K オレンジボールロングハンドル(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S4シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75950603 品番S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状首長形 最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃〜+100℃の冷温水) クラス10K ボア径スタンダードボア 温度範囲(℃)-20〜+100 ※流体は凍結なきこと 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき またはCrめっき) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771BE(Ni-Crめっき) 材質(ボディキャップ)C3771BD(Ni-Crめっき) 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)G1/2 寸法L(mm)52.5 寸法H(mm)52 寸法L1(mm)28.5 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)24 寸法d(Φmm)9.2 寸法d3(mm)12 寸法H1(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする