※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーパロイ製5Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951014 品番 MN-65A
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 寸法L(mm)115 寸法H(mm)366 最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水) 寸法D(mm)135 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC911 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)非石綿パッキン 材質(弁体)CAC911 クラス5K 材質(弁箱)CAC911 材質(弁棒)KSB-3 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする