呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC911寸法L(mm)65寸法H(mm)112最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)寸法D(mm)70接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(パッキンナット)C3771BE材質(ハンドル)C3771BE材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(ロックナット)KSB-3クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ