画像準備中

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 材質(本体)FC200 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S) 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ヨーク)FC200(スリーブ/CAC406) 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)SUS403 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 注文コード75951337 品番10FCLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は呼び径・材質など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 質量(kg)12 寸法L(mm)165 寸法H(mm)306 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)160 寸法l(mm)46 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S) 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ヨーク)FC200(スリーブ/CAC406) クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)SUS403 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951337 10FCLS 37689723 10FCLS-40A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする